Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE396 Alligator-Säge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE396 Alligator-Säge
DeWALT DWE396 Alligator-Säge
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17855562
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE396-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Fuchsschwanz
Elektrofuchsschwanz
Pendel-Fuchsschwanz
Gasbetonsäge
  • Spezialsäge DWE396 inkl. HM-Sägeblattsatz DT2973
  • Ideal für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen 2,4,6) sowie für Gips und Yalisteine
  • Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
  • Ergonomisch geformter und gummierter Zusatzhandgriff garantiert ein Maximum an Arbeitskomfort und Sicherheit
  • Langlebiges, vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System; Verstärktes Schwert für höhere Genauigkeit, exaktere Schnitte und deutlich längere Lebensdauer
  • Das neue Sägeblattwechselsystem ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel der Sägeblätter
  • Lange Lebensdauer und geringes Gewicht dank Aluminium Gehäuse
  • Sägeblatt-Schnellstopp innerhalb von 3 Sekunden
  • Der neue, integrierte Blattschutz garantiert eine längere Standzeit und ermöglicht eine verbesserte Schnittleistung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
775 mm
Höhe
219 mm
Gewicht
5350 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,10*
€ 449,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,49*
€ 420,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,95*
€ 414,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,65*
€ 393,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCS397N-XJ
ab € 415,60*
Ähnlich
DeWalt
DWE399-QS
ab € 437,31*
Ähnlich
DeWalt
DWE397-QS
ab € 317,92*
Ähnlich
DeWalt
DWE398-QS
ab € 519,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.