Der Elektro-Fuchsschwanz als kraftvoller Helfer im Bau- und Handwerksbereich
Der Elektro-Fuchsschwanz ist eine der
Sägen, die zur Herstellung präziser Schnitte im Handwerksbereich beitragen. Die
Elektro-Säge kann mit verschiedenen Sägeblättern ausgestattet werden und ist damit in der Lage, die gängigen Materialien im Handwerk und Baugewerbe zu bearbeiten.
Eine Alternative zur Fuchsschwanz-Handsäge
Ein Fuchsschwanz als
Elektrowerkzeug ersetzt die ursprüngliche Fuchsschwanz-Handsäge. Daher ist er mit dem charakteristischen Sägeblatt des Fuchsschwanzes ausgestattet. Es ist breit, relativ dick und kurz. Diese Form, die der DIN 7244 für Handsägen entspricht, verleiht dem Sägeblatt seine besondere Steifigkeit. Abhängig von dem Material, das mit dem Fuchsschwanz gesägt werden soll, sind die Sägezähne unterschiedlich groß. Sie stehen auf Stoß und verrichten ihre Aufgabe durch abwechselndes Verbiegen. Ein Elektro-Fuchsschwanz ist mit auswechselbaren Sägeblättern ausgestattet, so dass für jedes zu sägende Material das passende Sägeblatt zum Einsatz kommt. Die traditionell für das Sägen von Holz eingesetzte Säge eignet sich daher auch zum Sägen von Porenbeton, Gipskarton, Kunststoff, Stahl oder Ziegelsteinen.
Ein hilfreiches Werkzeug im Baugewerbe
Aufgrund seiner Vielseitigkeit findet der Elektro-Fuchsschwanz seinen Haupteinsatzbereich im Baugewerbe und im Zimmerer-Handwerk. Darüber hinaus ist das Elektrowerkzeug auch hilfreich bei Gartenarbeiten und für Reparaturen in vielen Bereichen. Aufgrund seiner Wendigkeit ist der Fuchsschwanz sehr flexibel einsetzbar und erlaubt auch Tauchschnitte. Die Arbeit+mit dem Elektro-Fuchsschwanz erfordert keinen großen Kraftaufwand. Das Gerät erleichtert somit viele ansonsten körperlich belastende Tätigkeiten. Da der Elektro-Fuchsschwanz auch Materialien von großer Stärke mühelos durchtrennt, trägt der Einsatz des Elektrowerkzeugs zu einer schnellen und reibungslosen Erledigung von Sägearbeiten bei. Damit erhöht der Elektro-Fuchsschwanz die Produktivität in der Werkstatt und auf der Baustelle.
Der Elektro-Fuchsschwanz zeichnet sich durch Leistung aus
Ein elektrischer oder elektronischer Fuchsschwanz ist meist mit einem leistungsstarken Elektromotor ausgestattet. Abhängig vom regelmäßigen Einsatzbereich reicht die Motorleistung von 500 bis zu 1600 Watt. Ein Motor mit hoher Hubzahl und Vibrationsdämpfung gewährleistet glatte Schnitte mit großer Schnitttiefe.