Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech B100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech B100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Logitech B100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Logitech B100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Logitech B100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Logitech B100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Logitech B100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Logitech B100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Logitech B100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Logitech B100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16795879
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-003357
EAN/GTIN:
     5099206041271
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Handlicher Komfort
Sie können mit dieser Maus für Links- und Rechtshänder den ganzen Tag lang komfortabel arbeiten.

Beweglich in jeder Hinsicht
Mit der flüssigen, reaktionsschnellen optischen Abtastung haben Sie alles unter Kontrolle und der Mauszeiger bewegt sich genau dann, wenn Sie es möchten.

Betriebsbereit in kürzester Zeit
Diese Plug&Play-Maus ist einfach einzurichten. Schließen Sie sie einfach an den USB-Anschluss an und schon können Sie weiterarbeiten.

Komfortables Design für Rechts- und Linkshänder
Dank der angenehmen und flachen Form liegt die Maus gut in beiden Händen – auch bei längerem Einsatz.

Optische Maus mit einer Auflösung von 800 dpi
Dank einer flüssigen und präzisen Steuerung des Mauszeigers können Sie effizienter Dokumente bearbeiten und im Internet navigieren.

Kein Einrichtungsaufwand
Sofort einsatzbereit: Schließen Sie die Maus einfach an einen USB-Anschluss an und schon können Sie loslegen.

Entwickelt von Logitech®
Diese Maus vereint die gesamte Erfahrung in Qualität und Design aus mehr als einer Milliarde Mäusen. Das sind mehr Mäuse, als je von einem anderen Hersteller gebaut wurden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
383 mm
Höhe des Versandkartons
616 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
109 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.3 Panther
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
800 DPI
Empfohlene Nutzung
PC
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-002235
ab € 7,78*
Zubehör
Logitech
910-001793
ab € 3,21*
Zubehör
Logitech
910-001604
ab € 20,80*
Zubehör
Logitech
910-002238
ab € 8,01*
Zubehör
Logitech
910-001826
ab € 20,14*
Zubehör
Logitech
910-001950
ab € 29,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.