Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Criterium 550 HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC Criterium 550 HB
BIC Criterium 550 HB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16474675
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     857595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Gewicht und Abmessungen
Leitungsdurchmesser
2 mm
Merkmale
Härte
HB
Produktfarbe
Grün
Form
Hexagonal
Bruchsicheres Blei
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIC
857593
ab € 0,39*
Sonstiges
BIC
857589
ab € 0,39*
Sonstiges
BIC
857587
ab € 0,39*
Sonstiges
BIC
857585
ab € 0,39*
Sonstiges
BIC
857591
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.