Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Criterium 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC Criterium 550
BIC Criterium 550
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16474670
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     857589
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.5 mm
Höhe
18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIC
857593
ab € 0,36*
Sonstiges
BIC
857587
ab € 0,36*
Sonstiges
BIC
857585
ab € 0,36*
Sonstiges
BIC
857591
ab € 0,36*
Sonstiges
BIC
857595
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.