Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 60 Series E2260SDA LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC 60 Series E2260SDA LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
AOC 60 Series E2260SDA LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
AOC 60 Series E2260SDA LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
AOC 60 Series E2260SDA LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
AOC 60 Series E2260SDA LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
AOC 60 Series E2260SDA LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
AOC 60 Series E2260SDA LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
AOC 60 Series E2260SDA LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
AOC 60 Series E2260SDA LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
AOC 60 Series E2260SDA LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
AOC 60 Series E2260SDA LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
AOC 60 Series E2260SDA LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
AOC 60 Series E2260SDA LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
AOC 60 Series E2260SDA LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
AOC 60 Series E2260SDA LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
AOC 60 Series E2260SDA LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
AOC 60 Series E2260SDA LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15532883
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     E2260SDA
EAN/GTIN:
     4038986121903
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Lebendige Bilder, energieeffiziente Leistung
Dieser energieeffiziente 16:10-Monitor bietet Lautsprecher und DVI-Konnektivität. Das 16:10-Format eignet sich ideal zur Anzeige von zwei A4-Dokumenten nebeneinander.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
561 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungshöhe
464 mm
Paketgewicht
5070 g
DVI-Kabellänge
1.8 m
VGA-Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), DVI, VGA
Audiokabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
LED-Anzeigen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
507.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
219.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
408.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
3730 g
Breite (ohne Standfuß)
507.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
65 mm
Höhe (ohne Standfuß)
398.8 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2700 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (Standby)
0.31 W
Stromverbrauch (aus)
0.22 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
GOST
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Normal
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
22 "
Display-Auflösung
1680 x 1050 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
WSXGA+
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1680 x 1050 (WSXGA+)
Seitenverhältnis
16:10
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.282 x 0.282 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
473.76 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.1 mm
Pixel-Frequenz
146 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,18*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 54,02*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,24*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 90,46*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,32*
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,84*
Zubehör
C2G
82401
ab € 92,75*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 106,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.