Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-50000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce DS-50000
Epson WorkForce DS-50000
Epson WorkForce DS-50000
Epson WorkForce DS-50000
Epson WorkForce DS-50000
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14824655
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B204131
EAN/GTIN:
     8715946499253
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Dieses Gerät ist speziell dafür konzipiert, Dokumente individuell zu verarbeiten, und eignet sich insbesondere für Anwender mit spezifischen Anforderungen an die Erfassung, wie etwa das Scannen gebundener Materialien sowie dicker oder fragiler Dokumente. Dieser Scanner lässt sich leicht in vertikale Anwendungen integrieren, da er TWAIN, ISIS und WIA ebenso unterstützt wie Epson Document Capture Pro. Hochwertige Scanergebnisse werden durch die CCD-Technologie und innovative Bildverarbeitungsfunktionen – wie die „Buchrückenkorrektur“ – sowie durch die verbesserte Farbausblendung/-optimierung mit Epson Scan gewährleistet. Darüber hinaus können mit Epson Document Capture Pro gescannte Daten bereits vor der Konvertierung bearbeitet werden, um sie dann an nahezu jede Art von Dokumentenspeicher oder Dokumentenmanagementsystem weiterzuleiten. Mit dem optional erhältlichen Netzwerkschnittstellenmodul kann dieser Scanner einschließlich aller Funktionen von Anwendern im Netzwerk gemeinsam genutzt werden. Dank der Epson Document Capture Pro-Lösungen und des Netzwerkschnittstellenmoduls profitieren die Anwender von der Push-Scan-Funktionalität und können Funktionen zum Scannen auf Knopfdruck – wie „Scannen und als E-Mail versenden“ oder „Scannen zu Microsoft SharePoint®“ – benutzerspezifisch anpassen*2. Mit diesen Funktionen lassen sich komplizierte Aufgaben mühelos bewältigen. Die Epson ReadyScan LED-Technologie kommt ohne Aufwärmzeit aus, ist garantiert quecksilberfrei und reduziert den Stromverbrauch.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
ABBYY FineReader Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader Sprint 9.0 (Windows), Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Event Manager (Mac Only), EpsonNet Config, Epson Scan
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
US Briefgröße
Ja
Legal
Ja
Merkmale
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
844 mm
Verpackungshöhe
635 mm
Paketgewicht
18.5 g
Sonstige Funktionen
Standardmedienformate
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive
Packungsinhalt
Power cable, Setup guide, Software (CD), USB cable, Warranty document, Main unit
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Tiefe
468 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
14800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.4+, Presentation Server 4.5, Terminal Service, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows server 2003 R2, XenApp 5.0, XenApp 6.0
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 35 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-25 - 60 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25.5 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe
48 Bit
Flachbett-Scangeschwindigkeit (s/w, A3)
4 Sekunde/Seite
Weitere Suchbegriffe: dokumentenscanner a3, flachbettscanner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.536,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.536,67*
€ 1.828,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.530,73*
€ 1.821,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.489,90*
€ 1.772,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,96*
€ 1.734,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.413,11*
€ 1.681,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819291
€ 42,77*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB204
€ 427,26*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB204
€ 216,01*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB204
€ 581,15*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB204
€ 296,79*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB204
€ 725,00*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB204
€ 370,70*
Zubehör
Epson
B12B808411
€ 308,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.