Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 2500X Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Geh Midi 2500X Tempered Glass Black
Corsair Geh Midi 2500X Tempered Glass Black
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117881345
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-9011265-WW
EAN/GTIN:
     840006674962
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das CORSAIR 2500X Mid-Tower-Zwei-Kammer-PC-Gehäuse überzeugt durch einen herausragenden Luftstrom und eine effektive Kühlung mit einer durchgängigen Mesh-Verkleidung und einem Zwei-Kammer-Design für einen organisierten, beeindruckenden Aufbau.

ALLE DESIGNOPTIONEN ZU IHRER VERFÜGUNG
IHR GANZ PERSÖNLICHES ABENTEUER

Freie Auswahl für innen und außen. Wie soll Ihr Kühlkreislauf aussehen? Möchten Sie mehr Glas zur Präsentation Ihrer Komponenten oder lieber eine dezentere Luftstromkonfiguration? Sie haben mehr Wahlmöglichkeiten als nur Schwarz oder Weiß.

DER CLEANSTE LOOK FÜR IHR SYSTEM
KLEINES SYSTEM, VIEL PLATZ

Die 2500 Series bietet Platz für leistungsstarke PCs in beeindruckend kompaktem Format. Sorgen Sie für ein klar organisiertes, gut gekühltes System in der ersten Kammer und verstecken Sie Kabelführung, Speicherlaufwerke und Netzteil in der zweiten Kammer.

ALLE KABEL AUSSER SICHT
FÜR EINE UNGESTÖRTE SICHT

Nutzen Sie die Vorteile der Kompatibilität von Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen (ASUS BTF, MSI PROJECT ZERO) und iCUE LINK und setzen Sie dem Kabelgewirr ein für alle Mal ein Ende.

HALTEN SIE TEMPERATUREN UNTER KONTROLLE
KEINE KOMPROMISSE BEIM LUFTSTROM

Der 6500X sieht nicht nur cool aus. Zahlreiche Befestigungsoptionen für Lüfter und Kühler sorgen für einen ausreichenden Luftstrom in jedem System.

FLEXIBLE KÜHLMÖGLICHKEITEN
Konfigurieren Sie Ihre Kühlung mit Platz für bis zu neun 120-mm- oder sechs 140-mm-Lüfter und vielseitigen Einbaumöglichkeiten für Kühler mit bis zu 240 mm im seitlichen und bis zu 360 mm im oberen und unteren Bereich.
- Der 2500X verfügt über mehr als genug Platz für Ihre ambitioniertesten Systemideen einschließlich deren Kühlung.
- Umgeben Sie Ihr System von allen Seiten mit einem angemessenen Luftstrom, damit es stets höchste Leistung bringt.
- Mit seinen zahlreichen Montagemöglichkeiten für Kühler ist der 2500X ideal für Ihre individuelle Kühllösung.

MODERNES FRONTSEITIGES I/O-PANEL
Damit sind moderne Anschlüsse wie ein USB 3.2 Gen 2 Type-C-Anschluss, zwei USB 3.2 Gen 1 Type-A-Anschlüsse und eine kombinierte Audio-/Mikrofonbuchse immer in Reichweite.
1. Reset-Taste
2. 2 × USB 3.2 Type-A-Anschlüsse (1. Gen.)
3. USB 3.2 Type-C (2. Gen.)
4. Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss
5. Einschalttaste
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
180 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Maximum PSU Länge
225 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
304 mm
Tiefe
469 mm
Höhe
376 mm
Gewicht
13390 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,53*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,86*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,33*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,46*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,07*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 270,11*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 280,19*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 358,19*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 398,70*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 406,39*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 356,54*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 372,60*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 483,72*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 481,44*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 538,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.