Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Black WD_BLACK SN770M NVMe M.2 1 TB PCI Express 4.0 TLC 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Black WD_BLACK SN770M NVMe M.2 1 TB PCI Express 4.0 TLC 3D NAND
Western Digital Black WD_BLACK SN770M NVMe M.2 1 TB PCI Express 4.0 TLC 3D NAND
Western Digital Black WD_BLACK SN770M NVMe M.2 1 TB PCI Express 4.0 TLC 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE6-115089819
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS100T3X0G
EAN/GTIN:
     718037902951
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
TLC 3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Spielekonsole
M.2 SSD- Größe
2230 (22 x 30 mm)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
TBW-Bewertung
600
Marktsegment
Gaming
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
2.8 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,81*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,85*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,15*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 165,22*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 155,54*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 267,07*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 277,40*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 355,75*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 391,27*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 407,01*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 354,34*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 352,62*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 479,91*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 478,90*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 538,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.