Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L6915DN Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-L6915DN Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute
Brother MFC-L6915DN Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute
Brother MFC-L6915DN Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute
Brother MFC-L6915DN Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute
Brother MFC-L6915DN Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute
Brother MFC-L6915DN Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute
Brother MFC-L6915DN Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114682456
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL6915DNRE1
EAN/GTIN:
     4977766824705
Suchbegriffe:
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Briefumschläge, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
16000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, IBM ProPrinter, PCL 6
Leistungen
Speicherkapazität
2000 MB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
520 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
588 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
628 mm
Paketgewicht
24000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
518 mm
Gewicht
18100 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Scannen
Scannen
Mono-Scannen
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Scantechnologie
Dual CIS
Scan to
E-Mail, E-Mail-Server, FTP, OCR, USB
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
1200 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
50 Kopien pro Minute
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
710 W
Energieverbrauch (bereit)
31 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
6.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.05 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.63 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
50 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.7 s
Sicheres Drucken
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.187,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,83*
€ 1.555,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,97*
€ 1.542,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,48*
€ 1.491,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,18*
€ 1.457,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,46*
€ 1.413,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.