Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA PA4000cx Farbe 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA PA4000cx Farbe 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA PA4000cx Farbe 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA PA4000cx Farbe 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA PA4000cx Farbe 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA PA4000cx Farbe 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA PA4000cx Farbe 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA PA4000cx Farbe 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113166174
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870B61102Z03NL0
EAN/GTIN:
     632983937662
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Garantieerweiterungen
Ob exzellente Druckqualität oder hohe Druckgeschwindigkeit – der ECOSYS PA4000cx begeistert. Seine modernen Sicherheitsfunktionen schützen die Druckerinfrastruktur und sensible Daten. Zudem überzeugt er durch die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS-Technologie mit niedrigen Folgekosten. Dies senkt dauerhaft Betriebskosten und schont zudem die Umwelt.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMPv3, TLS
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
6000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
5000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1
550 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität
250 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
10000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 6, PCLm, PDF, PostScript 3, URF, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung
1000 - 5000 Seiten pro Monat
Ursprungsland
Vietnam
Ersatzpatronen
TK-5380
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Speicher maximal
3072 MB
Speicherkartensteckplätze
1
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schallleistungspegel (Standby)
30 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Tasten
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold, REACH, TUV, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
394 mm
Tiefe
533 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
34000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3500 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Banner, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Legal, Brief
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 220 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Optionale Konnektivität
Ethernet, Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
466 W
Energieverbrauch (bereit)
56 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
23 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.4 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7 s
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,49*
€ 962,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,42*
€ 953,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,62*
€ 938,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,37*
€ 919,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,40*
€ 882,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 214,20*
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 621,44*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 266,60*
Zubehör
Kyocera
1503NT0UN0
ab € 86,45*
Zubehör
Kyocera
1503T40UN0
ab € 134,20*
Zubehör
Kyocera
870LD00139
ab € 130,21*
Zubehör
Kyocera
870LD00138
ab € 234,79*
Zubehör
Kyocera
870LD00136
ab € 187,49*
Zubehör
Kyocera
IB-50
ab € 308,57*
Zubehör
Kyocera
1505MT0UN0
ab € 297,96*
Zubehör
Kyocera
1505MV0UN0
ab € 466,22*
Zubehör
Kyocera
1503T80UN0
ab € 106,20*
Zubehör
Kyocera
1503V10NL0
ab € 106,09*
Zubehör
Kyocera
870LM00104
ab € 145,73*
Zubehör
Kyocera
1702Z08NL0
ab € 398,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.