Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera MD3-1024 (b) - Memory - Modul - 1 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA MD3-1024 Speichermodul 1 GB 1 x 1 GB DDR3
KYOCERA MD3-1024 Speichermodul 1 GB 1 x 1 GB DDR3
Artikel-Nr.:
     C1001-8612421
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870LM00104
EAN/GTIN:
     6329839359962
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Kyocera MD3-1024 (b) - Memory - Modul - 1 GB - für ECOSYS M3145, M3655, M6230, P3145, P3150, P3155, P3260, P4140, P7240; TASKalfa 30X, 352
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
1 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Kyocera 870LM00104
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kyocera ECOSYS M2040dn, M2040dn/KL3, M2135dn, M2135dn/KL3, M2540dn, M2540dn/KL3, M2540dw, M2635dn, M2635dn/KL3, M2635dw, M2640idw, M2640idw/KL3, M2735dw, M2735dw/KL3, M3145DN, M3145DN/KL3, M3145IDN, M3145IDN/KL3, M3645dn, M3645DN/KL3, M3645IDN, M3645IDN/KL3, M3655idn, M3655IDN/KL3, M3660idn, M3660IDN/KL3, M3860idn, M3860idn/KL3, M3860idnf, M3860idnf/KL3, M4125idn, M4125idn/KL3, M4132idn, M4132idn/KL3, M6230cidn, M6230CIDN/KL3, M6235cidn, M6235CIDN/KL3, M6630cidn, M6630CIDN/KL3, M6635cidn, M6635CIDN/KL3, M8124cidn, M8124cidn/KL3, M8130cidn, M8130cidn/KL3, P3045dn, P3045dn/KL3, P3050DN, P3050DN/KL3, P3055DN, P3055DN/KL3, P3060DN, P3060DN/KL3, P3145dn, P3145dn/KL2, P3145dn/KL3, P3150dn, P3150dn/KL2, P3150dn/KL3, P3155dn, P3155dn/KL2, P3155dn/KL3, P3260dn, P3260dn/KL2, P3260DN/KL3, P4140dn, P4140dn/KL2, P4140dn/KL3, P6235cdn, P6235CDN/KL3, P7240cdn, P7240cdn/KL2, P7240CDN/KL3 ¦ Kyocera TASKalfa 307ci, 308ci, 352ci
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.