Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS531dw Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS531dw Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Lexmark CS531dw Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Lexmark CS531dw Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Lexmark CS531dw Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Lexmark CS531dw Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Lexmark CS531dw Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Lexmark CS531dw Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110377230
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50M0030
EAN/GTIN:
     734646731294
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
3000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
2000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
251 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
170 Blätter
Kapazität Papierfach 1
251 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Maximale Papierkapazität
2001 Blätter
Max. Ausgabekapazität
170 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
100000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
2
Seitenbeschreibungssprachen
HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung
1500 - 10000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Speicher maximal
1024 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Druck)
51 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
51 dB
Schallleistungspegel (Standby)
14 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Grau, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Zertifizierung
ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
595 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
402 mm
Paketgewicht
23900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
422.5 mm
Höhe
318.3 mm
Gewicht
20550 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32.2 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2900 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Briefkopf
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Hagaki-Karte, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
514 W
Energieverbrauch (bereit)
20.8 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 4800 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe
1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
17 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (weiß, normale Qualität, A4/US Letter)
17 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7.1 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7.6 s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,17*
€ 526,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,30*
€ 521,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,94*
€ 506,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,06*
€ 498,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,38*
€ 470,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
C250U10
ab € 160,93*
Zubehör
Lexmark
3073173
ab € 159,41*
Zubehör
Lexmark
57X0300
ab € 50,34*
Zubehör
Lexmark
57X0301
ab € 172,77*
Zubehör
Lexmark
1021294
ab € 17,87*
Zubehör
Lexmark
40C2300
ab € 227,85*
Zubehör
Lexmark
SPD0002
ab € 30,42*
Zubehör
Lexmark
2380635
ab € 87,35*
Zubehör
Lexmark
2380605
ab € 66,02*
Zubehör
Lexmark
2380615
ab € 22,31*
Zubehör
Lexmark
2380625
ab € 14,99*
Zubehör
Lexmark
2380591
ab € 43,47*
Zubehör
Lexmark
2380636
ab € 184,71*
Zubehör
Lexmark
2380606
ab € 139,11*
Zubehör
Lexmark
2380616
ab € 46,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.