| |
|
| Artikel-Nr.: C688-C250U10 Herst.-Nr.: C250U10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lexmark Black Ultra High Yield Toner Cartridge C250U10 Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark für echte Lexmark Qualität. Leistungsmerkmale - Farblaser
- Reichweite: 8.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: C250U10
- Drucktechnologie: Farblaser
- Reichweite: 8000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung (Schwarz) im Simplex-Modus: Bis zu 8.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
- Ersatzkassetten:: Die Druckkassetten sind für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region konzipiert.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 72 x 141 x 102 mm
- Gewicht verpackt: 0.27 kg
Technische Daten Elektrik und Betrieb- UNSPSC Code: 44103103
- Herkunftsland: China (PRC), Mexiko
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | MC 2535 adwe; MC 2640 adwe; C 2535 dw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |