Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 1.8M USB Universal Dual Display Secure KVM Kabel-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 1.8M USB Universal Dual Display Secure KVM Kabel-Kit
ATEN 1.8M USB Universal Dual Display Secure KVM Kabel-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103436374
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D02UHDPX5
EAN/GTIN:
     4710469342165
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Das 2L-7D02UHDPX5 Universal Dual Display Secure KVM-Kabel-Kit bietet hochwertige Datenverbindungen zwischen dem PP v4.0 DisplayPort Secure KVM-Switch und Ihren HDMI-Servern und -Computern. Das Kabel-Kit ermöglicht den Anschluss von Video, USB-Tastatur/Maus/CAC und Audio (Lautsprecher) und bietet eine hervorragende Leistung mit ATEN PSD PP v4.0 DisplayPort Dual Display Secure KVM-Switches.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
400 g
Paketgewicht
410 g
Leistungen
Kabellänge
1.8 m
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Produktfarbe
Schwarz
Konsolen-Port
DisplayPort
Anschluss 1
2x HDMI, USB-A, 3.5 mm
Anschluss 2
2x DisplayPort, USB-B, 3.5 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
CS1144DP4,CS1144DP4C,CS1142DP4,CS1142DP4C,CS1148DP4,CS1148DP4C
Weitere Suchbegriffe: KVM Kabel, kvm kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1142DP4
€ 475,51*
Zubehör
Aten
CS1142DP4C
€ 481,25*
Zubehör
Aten
CS1144DP4
€ 565,87*
Zubehör
Aten
CS1144DP4C
€ 574,98*
Zubehör
Aten
CS1148DP4
€ 1.007,70*
Zubehör
Aten
CS1148DP4C
€ 999,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.