Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1142DP4C Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1142DP4C Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1142DP4C Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1142DP4C Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100355792
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1142DP4C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
2970 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
163.9 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
65.5 mm
Gewicht
2130 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kabel-Remote-Schalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.19 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl der DisplayPort-Anschlüsse der Konsole
2
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
1
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
2
RJ-11 ports Quantität
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 481,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,25*
€ 572,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,20*
€ 570,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,44*
€ 559,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,92*
€ 552,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,45*
€ 507,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
€ 39,99*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHDPX5
€ 95,58*
Zubehör
Aten
2X-046G
€ 53,40*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX5
€ 58,67*
Zubehör
Aten
2XRT-0019G
€ 86,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.