Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AB566039 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AB566039 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz
DELL AB566039 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101384047
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB566039
EAN/GTIN:
     5397184790137
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr4 ram, ddr4 ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,60*
€ 625,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,47*
€ 621,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,02*
€ 604,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,25*
€ 589,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,94*
€ 549,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
KJN4Y
ab € 2.956,85*
Zubehör
Dell
P74J7
ab € 2.490,67*
Zubehör
Dell
6PX6M
ab € 3.135,21*
Zubehör
Dell
XF0P3
ab € 3.020,08*
Zubehör
Dell
FJVWR
ab € 3.023,61*
Zubehör
Dell
25G33
ab € 3.232,30*
Zubehör
Dell
2WMYN
ab € 3.506,44*
Zubehör
Dell
7JP49
ab € 4.452,79*
Zubehör
Dell
W66FF
ab € 2.975,77*
Zubehör
Dell
7HT3R
ab € 2.945,67*
Zubehör
Dell
KGR3H
ab € 3.265,46*
Zubehör
Dell
PHXVP
ab € 2.604,63*
Zubehör
Dell
8WGVG
ab € 3.224,87*
Zubehör
Dell
M4JNT
ab € 3.575,12*
Zubehör
Dell
FKTWW
ab € 4.205,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.