Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon Silver |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 4310 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.1 GHz |
| Prozessorgeneration | Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.3 GHz |
| Prozessor-Cache | 18 MB |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 120 W |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 512 GB |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ablageschienen | Ja |
| Bezel | Ja |
Sonstige Funktionen | Bytes pro Sektor | 512 |
| Laufwerkseinschübe | 8 |
Speicher | Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 1000 GB |
| Gepufferter Speichertyp | Registered (buffered) |
| Speicherrangfolge | 2 |
| Speicherkartensteckplätze | 16x DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 32 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 3200 MT/s |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12000 m |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16-Slots | 2 |
Energie | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Stromversorgung | 1400 W |
| Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen | 2 |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 2 |
| Netzkabel-Anschluss 1 | C13-Koppler |
| Netzkabel-Anschluss 2 | C14-Koppler |
| Netzkabelstrom | 12 A |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm |
| Höhe | 42.8 mm |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 8310 Kilogramm CO2 |
| Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 4460 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 997 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 138 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Verwendung) | 7150 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer) | 22 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 1157 Kilogramm CO2 |
| PAIA-Version | 1.3.2, 2022 |
Netzwerk | LAN-Controller | Broadcom 5720 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
Software | Kompatible Betriebssysteme | Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor® Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 480 GB |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 480 GB |
| SSD Schnittstelle | SATA III |
| SSD-Größe | 2.5" |
| Unterstützte SSD-Größen | 2.5" |
| Anzahl der unterstützten SSDs | 8 |
| Unterstützte RAID-Controller | PERC H755 |
| Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
| Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD) | 1 |
Leistungen | Remote-Management | iDRAC9, Enterprise 15G |