Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge R550 Server 480 GB Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge R550 Server 480 GB Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W
DELL PowerEdge R550 Server 480 GB Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W
DELL PowerEdge R550 Server 480 GB Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W
DELL PowerEdge R550 Server 480 GB Rack (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117009611
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     25G33
EAN/GTIN:
     5397184760758
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Rack Server
SAS Festplatte
Wertoptimierter 2-HE-Server für zusätzliche Flexibilität
Der Dell EMC PowerEdge R550 mit skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren der 3. Generation bietet zusätzliche Flexibilität für Unternehmen, die einen außergewöhnlichen Wert suchen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4314
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Cache
24 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
Ablageschienen
Ja
Bezel
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Software
Kompatible Betriebssysteme
Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte SSD-Größen
3.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
Unterstützte RAID-Controller
PERC H755
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
interne Laufwerkseinschübe
8
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1000 GB
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Speicherkartensteckplätze
16x DIMM
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Speicherdatenübertragungsrate
3200 MT/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
1100 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromkabellänge
2 m
Netzkabel-Anschluss 1
C13-Koppler
Netzkabel-Anschluss 2
C14-Koppler
Netzkabelstrom
12 A
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9, Enterprise 15G
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
8790 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
4760 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
1018 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
162 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
7580 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
26 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
1206 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2, 2022
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.246,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.454,65*
€ 4.111,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.425,37*
€ 4.076,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.330,30*
€ 3.963,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.278,23*
€ 3.901,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.246,28*
€ 3.863,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET3_3YKYCE
ab € 343,26*
Zubehör
Dell
PET3_3HDE
ab € 72,74*
Zubehör
Dell
PR550_3OS5OS
ab € 678,86*
Zubehör
Dell
PET3_5YKYCE
ab € 568,67*
Zubehör
Dell
PET3_5HDE
ab € 121,26*
Zubehör
Dell
AA799041
ab € 233,20*
Zubehör
Dell
AA799064
ab € 131,33*
Zubehör
Dell
AA799087
ab € 207,29*
Zubehör
Dell
AB257576
ab € 117,98*
Zubehör
Dell
AB257598
ab € 77,90*
Zubehör
Dell
AB566039
ab € 351,12*
Zubehör
Dell
AB614353
ab € 281,31*
Zubehör
Dell
AC140335
ab € 191,98*
Zubehör
Dell
PR550_3OS3PS
ab € 544,89*
Zubehör
Dell
PR550_3OS3P4H
ab € 1.362,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.