Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa DP-AD08 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa DP-AD08 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Alcasa DP-AD08 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Alcasa DP-AD08 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Alcasa DP-AD08 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101197528
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     DP-AD08
EAN/GTIN:
     4014619603336
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter DisplayPort 1.2 Stecker an HDMI 1.4b Buchse, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good Connections Der DisplayPort 1.2 an HDMI 1.4b Adapter von Good Connections ermöglicht eine Signalübertragung bis 4K / UHD @30Hz. Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Ultrabook, Notebook usw.) mit dem HDMI-Kabel des Wiedergabegerätes (Monitor, TV, Beamer). Einfache Handhabung durch Plug and Play Anschließen und loslegen! Verbinden Sie den Adapter mit der Signalquelle (DisplayPort-Buchse) sowie dem HDMI-Kabel des Wiedergabegerätes, eine externe Stromversorgung oder Treiber sind nicht erforderlich. Auflösungen bis 4K bei 30Hz Dieser hochwertig verarbeitete Adapter unterstützt Auflösungen bis 4K bei 30Hz (Farbsampling 4:4:4 oder RGB).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4b
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Anzahl der Schutzschichten
3
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Chipsatz
LT8611SXA
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbabtastung
4:4:4
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.