Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell RP2f Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Kabellos WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell RP2f Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Kabellos WLAN Bluetooth
Honeywell RP2f Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Kabellos WLAN Bluetooth
Honeywell RP2f Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI Kabellos WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100007952
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RP2F0001D20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 65 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
CPCL-native, DP, DPL, IPL, PDF
integrierte Barcodes
1D, 2D
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, PCX, PNG
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
720 g
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
58 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,59*
€ 944,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,51*
€ 926,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,17*
€ 902,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,07*
€ 885,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,89*
€ 861,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
RP2F0000B10
ab € 496,22*
Zubehör
Datamax-O'Neil
210302-000
ab € 21,68*
Zubehör
Datamax-O'Neil
220516-100
ab € 43,55*
Zubehör
Honeywell
220540-000
ab € 325,40*
Zubehör
Honeywell
229042-000
ab € 13,55*
Zubehör
Honeywell
229043-000
ab € 560,69*
Zubehör
Honeywell
50180329-001
ab € 94,89*
Zubehör
Honeywell
50181461-001
ab € 59,45*
Zubehör
Honeywell
750336-000
ab € 105,59*
Zubehör
Honeywell
510116-001-SP
ab € 19,35*
Zubehör
Honeywell
50174627-001
ab € 169,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.