Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell RP2F Drucker mit Abreißkante - 203 dpi - Thermodirekt - Bluetooth, NFC, USB Schnittstellen - RP2F0000B10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell RP2F Drucker mit Abreißkante - 203 dpi - Thermodirekt - Bluetooth, NFC, USB Schnittstellen - RP2F0000B10
Honeywell RP2F Drucker mit Abreißkante - 203 dpi - Thermodirekt - Bluetooth, NFC, USB Schnittstellen - RP2F0000B10
Honeywell RP2F Drucker mit Abreißkante - 203 dpi - Thermodirekt - Bluetooth, NFC, USB Schnittstellen - RP2F0000B10
Artikel-Nr.:
     C3500-RP2F0000B10
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RP2F0000B10
EAN/GTIN:
     4059312145431
Suchbegriffe:
Andruckrolle Drucker
Druckwalze Etikettendrucker
Etikettendruckerwalze
Umlenkwalze Etikettendrucker
  • Honeywell RP2F Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 58 mm, Etiketten Rollenkern-Ø: 10,16 mm - 25,4 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 48 mm - Druckverfahren: Thermodirekt
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: Bluetooth, NFC, USB
  • Lieferumfang: Honeywell Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, USB-Anschlusskabel
  • Die Honeywell Etikettendrucker sind sowohl stationär als auch mobil einsetzbar und bieten eine hohe Druckqualität.

Honeywell RP2F Etikettendrucker für den zuverlässigen Etikettendruck bei geringem Druckaufkommen. Der Honeywell Drucker hat eine maximale Druckbreite von 48 mm und ist für die Bedruckung im Thermodirektdruckverfahren, also dem kostengünstigen Druck ohne zusätzlichem Farbband, ausgelegt. Das Abreißkante hat eine Druckauflösung von 203 dpi und hat folgende Schnittstellenmöglichkeiten: Bluetooth, NFC, USB. Dank des kompakten Designs ermöglicht der Desktopdrucker ein platzsparendes und wirtschaftliches Drucken. Außerdem ist bei diesem Druckermodell eine kostenfreie Basis-Etikettensoftware inklusive. Anwendung findet der Honeywell RP2F Drucker unter anderem in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Versand- und Transportwesen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Ultrarobuster tragbarer Etiketten-/Bondrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt
Modell:
Honeywell RP2F
Auflösung:
203 dpi
Materialführung:
mittig geführt
Druckgeschwindigkeit:
125 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
57 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
48 mm
Schnittstellen:
Bluetooth | NFC | USB
Weitere Suchbegriffe: Walze Etikettendrucker, Belegdrucker, Bon-Drucker, Bondrucker, Kassen-Drucker, Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Mobile Drucker, Mobile Printer, Mobiler Drucker, mobile drucker intermec, mobile drucker, thermo bondrucker, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Drucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Honeywell, Honeywell-Drucker, Honeywell Etikettendrucker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 499,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,29*
€ 669,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,16*
€ 640,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,46*
€ 611,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,47*
€ 605,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,09*
€ 593,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.