Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64156 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Verkabelt Thunderbolt 3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64156 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Verkabelt Thunderbolt 3 Schwarz
DeLOCK 64156 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Verkabelt Thunderbolt 3 Schwarz
DeLOCK 64156 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Verkabelt Thunderbolt 3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99183282
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64156
EAN/GTIN:
     4043619641567
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss einesVGA, HDMI oder DisplayPort Monitors, Beamersoder TVs an einen Computer, Notebook, Tablet oderSmartphone mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPortAlternate Mode Unterstützung geeignet. Außerdem kannder Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstellebetrieben werden. Duale Video Ausgabe Es ist möglich zwei Monitore gleichzeitig zu betreiben,HDMI + VGA, dabei ist eine maximale Auflösung von1920 x 1080 @ 60 Hz pro Monitor möglich. Dabei zeigenbeide Monitore dasselbe Bild (gespiegelt).
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
Thunderbolt 3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.