Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY 7230-87710-101 Videokonferenzsystem 10 Person(en) Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY 7230-87710-101 Videokonferenzsystem 10 Person(en) Gruppen-Videokonferenzsystem
POLY 7230-87710-101 Videokonferenzsystem 10 Person(en) Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95470264
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     7230-87710-101
EAN/GTIN:
     5033588056690
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Netzwerk
Selbstständige Verbindung mit dem Internet
Ja
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Lieferumfang
Länge Netzwerkkabel
10 m
Kamera
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
5 x
Blickwinkel (FOV)
120 °
Fokuseinstellung
Auto
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4.5 m
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
10 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Kameras
1
Wandmontage
Ja
PTZ Kontrolle
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.161,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.264,54*
€ 1.504,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.251,75*
€ 1.489,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,02*
€ 1.447,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,37*
€ 1.417,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,50*
€ 1.382,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.