Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme CS121_SPI_II Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232 Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme CS121_SPI_II Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232 Blau, Grau
ONLINE USV-Systeme CS121_SPI_II Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232 Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8511571
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     CS121_SPI_II
EAN/GTIN:
     4026908002126
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
Profibus Repeater
Adapter RS232
RS232 Adapter
Der Profibuskonverter (Art.-Nr. CS121_SPI_II) ist ein Schnittstellenwandler für den SNMP-Adapter Professionell. Über den Profibuskonverter werden USV-Systeme mit serieller Schnittstelle schnell und kostengünstig als DP-Slave Geräte in PROFIBUS integriert. Je nach Anwendung stehen verschiedene Protokolle und physikalische Schnittstellen zur Verfügung. In dezentralen PROFIBUS-Installationen ersetzt der Profibuskonverter damit die serielle Schnittstelle in der SPS. Der Profibuskonverter lässt sich einfach installieren, parametrieren und konfigurieren. Ein zusätzliches Konfigurationsprogramm ist nicht notwendig. Die Konfiguration erfolgt ausschließlich über den jeweiligen PROFIBUS-DP-Master mit der GSD-Datei des Profibuskonverters. Funktionsbausteine für SIMATIC S7 sind vorhanden. Der PROFIBUS-E/A-Bereich ist flexibel einstellbar (von 2 bis 32 Datenworte). Der Profibuskonverter bewährt sich sowohl in einfachen Anwendungen, wie der Anbindung von Textanzeigen oder Barcodescannern, als auch in komplexen Applikationen, wie der Integration von Identifikationssystemen, Waagen und Reglern.
Weitere Informationen:
Technische Details
Hostschnittstelle
RS-232
Montage
DIN-Schiene
Baudrate
19.2 Kbit/s
Produktfarbe
Blau, Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
106 g
Abmessungen (BxTxH)
100 x 110 x 25 mm
Energie
Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch
150 mA
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,76*
€ 1.397,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,21*
€ 1.361,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,03*
€ 1.324,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,88*
€ 1.300,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,51*
€ 1.277,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.