Fernverwaltungsadapter - Zuverlässig arbeitende Komponenten dank Verwaltung aus der Ferne
Insbesondere bei größeren IT-Infrastrukturen erleichtern Fernverwaltungsadapter die Administration von Geräten erheblich. Ein einziger Adapter kann eine große Anzahl von Endgeräten verwalten und spart dem Administrator daher lange Wege und entsprechenden Zeitaufwand.
Fernverwaltungsadapter sind für zwei unterschiedliche Zwecke konzipiert:
- Fernverwaltung von Routern und Switchen;
- Fernverwaltung von USVs („Unterbrechungsfreie Stromversorgung“).
Fernverwaltungsadapter für Router
Die für die Routerkonfiguration und -wartung angebotenen Fernverwaltungsadapter sind stets als Einschubplatinen für bestimmte Baureihen eines Herstellers gedacht. Sie werden in ein Chassis eingebaut, das einen oder mehrere Slots für solche Adapter bietet und in den
Server- oder Schaltschrank eingebaut wird. Die Fernverwaltungsadapter können anschließend entweder über eine serielle RS232-Verbindung betrieben oder über das vorhandene Intranet mithilfe einer RJ45-Buchse konfiguriert werden. Dabei unterstützen sie unabhängig von der Verbindungsform alle gängigen Protokolle. Da die Fernverwaltungsadapter über eine eigene Intelligenz mit Prozessor und Speicher verfügen, kann die ab Werk implementierte Firmware jederzeit modifiziert werden, um sie neuen Funktionalitäten anzupassen. Die eingebaute Firmware erlaubt dabei umfangreiche Verwaltungsarbeiten: So werden die
Router nicht nur auf ihre Funktionstüchtigkeit hin überwacht, sondern es lassen sich auch netzspezifische Arbeiten erledigen wie eine Anpassung der verfügbaren Bandbreite. Umfangreiche Diagnosefunktionen gestatten im Problemfall die umfassende und schnelle Fehlersuche, und der Administrator wird bei Fehlfunktionen durch eine eingebaute Alarmfunktion unterstützt. Um schnell einen Überblick über die wichtigsten Betriebszustände im Netz zu erhalten, verfügen hochwertige Fernverwaltungsadapter zudem über mehrere Leuchtdioden (LED), die den jeweiligen Status durch verschiedene Farben anzeigen.
Sonderfall WLAN
Zur Fernverwaltung drahtloser Netzwerke (
WLAN) bieten einige Hersteller für ihre Access Points Fernverwaltungsadapter an. Diese sind speziell auf die unterstützten Protokolle und Technologien der Access Points abgestimmt und können ebenfalls drahtlos genutzt werden. Wie ihre stationären, drahtgebundenen Pendants auch werden die drahtlosen Fernverwaltungsadapter in einen entsprechenden Einschub eingebaut. Alle Fernverwaltungsadapter beziehen ihre Betriebsenergie vom jeweiligen Chassis und benötigen daher keine externe Energieversorgung.
Fernverwaltungsadapter für Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
Insbesondere bei größeren Infrastrukturen im Unternehmen, bei denen sensible Daten permanent zur Verfügung stehen müssen, kommen USVs zum Einsatz, die auch bei Stromausfällen einen sicheren Betrieb der Server gewährleisten. Die
USVs werden über eine spezielle Verwaltungssoftware administriert und können somit ganz den Erfordernissen im Betrieb angepasst werden. Auch die entsprechenden Fernverwaltungsadapter werden in einen Slot in der USV selbst eingebaut. Sie beziehen ihre Betriebsenergie über das Chassis und arbeiten somit unabhängig von Drittquellen. Fernverwaltungsadapter gestatten eine permanente Überwachung der Energieversorgung sowie aller damit zusammenhängenden Komponenten und machen bei Problemfällen den Administrator mithilfe einer Alarmfunktion auf Störungen aufmerksam. Fernverwaltungsadapter für USVs werden in aller Regel entweder über einen seriellen RS232-Anschluss oder bei einigen Modellen auch über einen USB-Anschluss genutzt. Für sehr leistungsfähige USVs wird zudem die Verwaltungsoption über einen Ethernet-Anschluss offeriert. Sie bieten durch mehrere LEDs zur Statusanzeige außerdem jederzeit einen schnellen Überblick über den jeweiligen Betriebszustand und tragen somit zu einer erhöhten Betriebssicherheit des Netzes bei.