Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO LINUS-S Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO LINUS-S Edelstahl
BLANCO LINUS-S Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7848117
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     517184
EAN/GTIN:
     1000015171848
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
284 mm
Boiler
Größe des Abflusses
35 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Swivel Winkel
140 °
Zertifizierung
LGA, DVGW
Weitere Suchbegriffe: blanco einhebelmischer, einhandarmatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,80*
€ 735,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,46*
€ 731,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,96*
€ 700,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,24*
€ 670,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,21*
€ 609,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,34*
Zubehör
Blanco
522228
ab € 489,78*
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,77*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 17,96*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,76*
Zubehör
Schell
102000699
ab € 3,85*
Zubehör
Schell
102010699
ab € 4,56*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,63*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.