Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage, 600 mm Untermaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage, 600 mm Untermaß
BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage, 600 mm Untermaß
BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage, 600 mm Untermaß
BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage, 600 mm Untermaß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92511307
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     522228
EAN/GTIN:
     1000015222281
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Silgranit
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Spülbecken
1 Becken
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
500 x 400 mm
Erste Schale Größe
200 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
200 mm
Schrankbreite (min.)
600 mm
Einbauraum Breite
500 mm
Einbauraum Tiefe
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 491,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,26*
€ 707,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,01*
€ 704,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,00*
€ 672,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,30*
€ 640,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,98*
€ 585,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
227689
ab € 67,01*
Zubehör
Blanco
239975
ab € 72,85*
Zubehör
Blanco
521471
ab € 165,48*
Zubehör
Blanco
521472
ab € 171,06*
Zubehör
Blanco
521473
ab € 176,96*
Zubehör
Blanco
521474
ab € 195,39*
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,36*
Zubehör
Blanco
518813
ab € 372,47*
Zubehör
Beko
224 18CE
ab € 11,83*
Zubehör
Beko
224 14CE
ab € 11,82*
Zubehör
Beko
224 10CE
ab € 11,78*
Zubehör
Beko
224 02CE
ab € 11,82*
Zubehör
Blanco
527033
ab € 25,36*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,51*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 37,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.