Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 006 2701 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 33 006 2701 Anschlussblock Grau
Harting 09 33 006 2701 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77709393
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 006 2701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Steckdoseneinsatz
Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 6 B, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
16 A
Minimum Kabelquerschnitt
0.75 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,7297*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,0497*
€ 7,19914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9697*
€ 7,10394
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3697*
€ 6,38994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1097*
€ 6,08054
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7297*
€ 5,62834
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,0105*
Zubehör
Harting
09 30 006 0302
ab € 9,3645*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,50*
Zubehör
Harting
09628060301
ab € 12,1266*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,8769*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,7664*
Zubehör
Harting
19300060297
ab € 22,5299*
Zubehör
Harting
19628061290
ab € 19,205*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,26*
Zubehör
Harting
19 30 006 1750
ab € 12,2264*
Zubehör
Harting
19 30 006 0292
ab € 16,1778*
Zubehör
Harting
09 30 006 1251
ab € 9,6246*
Zubehör
Harting
09 30 006 1256
ab € 10,6458*
Zubehör
Harting
09 30 006 1291
ab € 9,68*
Zubehör
Harting
19 30 006 1290
ab € 9,0364*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.