Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han® 6B-agg-LB-K 09 30 006 0302 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749467-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 006 0302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
anbaugehäuse harting
leistungsstecker
Anbaugehäuse Han® 6B-agg-LB-K 09 30 006 0302 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 6 B - Anbaugehäuse

Anbaugehäuse für Baureihe 6 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 6 B · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 6B · Steckverbinder-Besonderheiten: niedrige Bauform mit Kunststoffkappe,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
6 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
niedrige Bauform mit Kunststoffkappe | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 6B
Herst.-Teilenr.:
09 30 006 0302
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 6B-agg-LB-K
Polzahl (Details):
0
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000532832, Harting, 09 30 006 0302, Han® 6B-agg-LB-K, 387-8474
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,51*
€ 12,84*
€ 5,00*
ab € 9,53*
€ 12,86*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,3645*
€ 12,9505*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 13,48*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 18,29*
€ 25,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,7297*
Zubehör
Harting
09 30 006 5425
ab € 5,9188*
Zubehör
Harting
09 32 010 3101
ab € 9,64*
Zubehör
Harting
09 16 024 3101
ab € 9,25*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,50*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,95*
Zubehör
Harting
09 33 006 2716
ab € 5,6636*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,7664*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 7,99*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 9,33*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,04*
Zubehör
Harting
09 30 006 1441
ab € 6,1678*
Zubehör
Harting
19 30 006 0446
ab € 8,5833*
Zubehör
Harting
09 30 006 1540
ab € 5,6941*
Zubehör
Harting
09 30 006 1541
ab € 5,7041*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.