Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Han® 6B-asg2-LB-16 09 30 006 1291 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741496-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 006 1291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse Han® 6B-asg2-LB-16 09 30 006 1291 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 6 B - Sockelgehäuse

Sockelgehäuse für Baureihe 6 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 6 B · Gewinde-Maß: 2 x PG16 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 6B · Steckverbinder-Besonderheiten: 2 Kabelausgänge seitlich,niedrige Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
6 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
2 Kabelausgänge seitlich | niedrige Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 6B
Gewinde-Maß:
2 x PG16
Herst.-Teilenr.:
09 30 006 1291
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 6B-asg2-LB-16
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sockelgehäuse, Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 006 1291, Han® 6B-asg2-LB-16, 114-7891, Laststeckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 13,09*
€ 5,46*
ab € 9,87*
€ 13,28*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,5287*
€ 14,2487*
7 Tage
19
€ 6,95*
ab € 10,5688*
€ 14,2488*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 19,98*
€ 27,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5167
ab € 3,441*
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,81*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Harting
09 30 006 5425
ab € 6,20*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,49*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,98*
Zubehör
Harting
09000005101
ab € 8,99*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,89*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 3,461*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,26*
Zubehör
Harting
09140060313
ab € 9,32*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,01*
Zubehör
Harting
09 30 006 1441
ab € 6,40*
Zubehör
Harting
19 30 006 0446
ab € 8,93*
Zubehör
Harting
09 30 006 1540
ab € 5,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.