Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC ULDPHDA-SGR Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC ULDPHDA-SGR Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz, Silber
ALOGIC ULDPHDA-SGR Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz, Silber
ALOGIC ULDPHDA-SGR Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz, Silber
ALOGIC ULDPHDA-SGR Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74952468
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     ULDPHDA-SGR
EAN/GTIN:
     9350784017482
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Plug
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.