Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-WKS 1167 G Tee-/Wasserkocher 1,5l 2200Watt Edelstahl/Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-WKS 1167 G Tee-/Wasserkocher 1,5l 2200Watt Edelstahl/Glas
ProfiCook PC-WKS 1167 G Tee-/Wasserkocher 1,5l 2200Watt Edelstahl/Glas
ProfiCook PC-WKS 1167 G Tee-/Wasserkocher 1,5l 2200Watt Edelstahl/Glas
ProfiCook PC-WKS 1167 G Tee-/Wasserkocher 1,5l 2200Watt Edelstahl/Glas
ProfiCook PC-WKS 1167 G Tee-/Wasserkocher 1,5l 2200Watt Edelstahl/Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71355407
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501167
EAN/GTIN:
     4006160011678
Suchbegriffe:
Teeautomat
Teebereiter
Teekocher
Teemaschine
2 in 1 – Tee- und Wasserkocher in Einem
WiFi-Steuerung – bequeme Bedienung im heimischen WLAN oder über das Internet von unterwegs
Zusatzfunktionen über Smartphone und Tablet-PC) durch Gratis-Download einer eigenen App)
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Beere, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Technische Details
Fassungsvermögen
1.5 l
Kapazität (in Tassen)
12 Tassen
Anzahl der Temperatureinstellungen
4
Startzeitvorwahl
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
120 min
Topfmaterial
Glas
Rotationsunterseite 360°
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
45 °C
Temperatur (max)
100 °C
Warmhaltefunktion
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Teesiebmaterial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.