Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 333023 Mülleimer 17 l Rund Metall Silber


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Durable 333023 Mülleimer 17 l Rund Metall Silber
Durable 333023 Mülleimer 17 l Rund Metall Silber
Durable 333023 Mülleimer 17 l Rund Metall Silber
Durable 333023 Mülleimer 17 l Rund Metall Silber
Durable 333023 Mülleimer 17 l Rund Metall Silber
Durable 333023 Mülleimer 17 l Rund Metall Silber
Durable 333023 Mülleimer 17 l Rund Metall Silber
Durable 333023 Mülleimer 17 l Rund Metall Silber
Durable 333023 Mülleimer 17 l Rund Metall Silber
Durable 333023 Mülleimer 17 l Rund Metall Silber
Durable 333023 Mülleimer 17 l Rund Metall Silber
Artikel-Nr.:
     690-586805
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333023
EAN/GTIN:
     4005546989006
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Die praktische 2-in-1-Lösung für Eingangsbereiche und Raucherzonen: Die Standascher mit Papierkorb kombinieren edles Design mit sicherem Brandschutz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Höhe
620 mm
Behälterhöhe (max.)
380 mm
Behälterdurchmesser (max.)
220 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
17 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Silber
Eingebauter Aschenbecher
Ja
Herausnehmbarer Aschenbecher
Ja
Abnehmbarer Container
Ja
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
8
pro Box
€ 5,49*
ab € 59,28*
€ 72,05*
1 Tag
8
pro Box
€ 5,95*
ab € 60,99*
€ 74,17*
pro Box
€ 6,78*
ab € 63,26*
€ 76,97*
8 Tage
6
pro Box
€ 5,87*
ab € 63,24*
€ 76,97*
pro Box
€ 4,00*
ab € 65,59*
€ 80,68*
Menge:  Box  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 72,05*
€ 85,74
pro Box
ab 2 Boxen
€ 71,32*
€ 84,87
pro Box
ab 5 Boxen
€ 69,65*
€ 82,88
pro Box
ab 10 Boxen
€ 67,99*
€ 80,91
pro Box
ab 500 Boxen
€ 59,28*
€ 70,54
pro Box
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
333516
€ 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.