Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Minta Waschbecken Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Minta Waschbecken Edelstahl
GROHE Minta Waschbecken Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65183824
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32918DC0
EAN/GTIN:
     4005176804953
Suchbegriffe:
Auslauf
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Rücklaufschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,39*
€ 258,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
30274DC0
ab € 225,49*
Ähnlich
Grohe
30274000
ab € 173,18*
Ähnlich
Grohe
31375 000
ab € 125,15*
Ähnlich
Grohe
31375 DC0
ab € 163,13*
Ähnlich
Grohe
32168DC0
ab € 182,61*
Ähnlich
Grohe
32488 DC0
ab € 151,29*
Ähnlich
Grohe
31397000
ab € 189,70*
Ähnlich
Grohe
32511000
ab € 175,20*
Ähnlich
Grohe
32488000
ab € 117,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.