Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-Spültischb. MINTA DN 15 Niederdruck chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 32511000 GROHE Einhand-Spültischbatterie Minta 1/2Zoll C-Auslauf ND chr
GROHE 32511000 GROHE Einhand-Spültischbatterie Minta 1/2Zoll C-Auslauf ND chr
GROHE 32511000 GROHE Einhand-Spültischbatterie Minta 1/2Zoll C-Auslauf ND chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000502411
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32511000
EAN/GTIN:
     4005176295621
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einlochmontage · StarLight Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · herausziehbare Laminarbrause · Schnell-Montage-System · flexible Anschlussschläuche · eigensicher gegen RückfließenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 359mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 210mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Ja· Grundfarbe: Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Abfallstopfen: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 0mm· Montage: Platte/Armaturenloch· Mundstück Wasserhahn: offen· Niederdruckausführung: Ja· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 215mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8l/min
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 175,20*
€ 207,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,75*
€ 256,60*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 219,78*
€ 258,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 229,61*
€ 270,96*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,59*
€ 281,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,53*
€ 335,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,50*
€ 332,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,04*
€ 316,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
30274DC0
ab € 225,49*
Ähnlich
Grohe
32488000
ab € 117,00*
Ähnlich
Grohe
30274000
ab € 173,18*
Ähnlich
Grohe
31375 000
ab € 125,15*
Ähnlich
Grohe
31375 DC0
ab € 163,13*
Ähnlich
Grohe
32168DC0
ab € 182,61*
Ähnlich
Grohe
32488 DC0
ab € 151,29*
Ähnlich
Grohe
32918DC0
ab € 183,33*
Ähnlich
Grohe
31397000
ab € 189,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.