Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 30274DC0 Wasserhahn Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 30274DC0 Wasserhahn Edelstahl
GROHE 30274DC0 Wasserhahn Edelstahl
GROHE 30274DC0 Wasserhahn Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65183820
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30274DC0
EAN/GTIN:
     4005176314995
Suchbegriffe:
Auslauf
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Edelstahl
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Integrierter Umsteller
Ja
Befestigungstyp
Deck
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Hebelwinkelbereich
50 - 50 °
Mousseur
Ja
Touch-Steuerung
Ja
Rotierender Ausguss
Ja
Ausguss Rotationswinkel
360 °
Rücklaufschutz
Ja
Maximaler Betriebsdruck
1 bar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,88*
€ 317,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,11*
€ 313,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,36*
€ 294,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32488000
ab € 116,93*
Ähnlich
Grohe
30274000
ab € 172,71*
Ähnlich
Grohe
31375 000
ab € 125,30*
Ähnlich
Grohe
31375 DC0
ab € 163,12*
Ähnlich
Grohe
32168DC0
ab € 182,94*
Ähnlich
Grohe
32488 DC0
ab € 150,49*
Ähnlich
Grohe
32918DC0
ab € 184,16*
Ähnlich
Grohe
31397000
ab € 190,56*
Ähnlich
Grohe
32511000
ab € 174,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.