Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL 6792


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
STEINEL 6792
STEINEL 6792
Artikel-Nr.:
     4682-4007841006792
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     006792
EAN/GTIN:
     4007841006792
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Klebesticks Ø 11 mm in schwarz, ideal zum Verkleben dunkler Materialien oder zum Ausbessern. Wiederverschließbarer Easy-Pack mit 10 Klebesticks (250g). Besonders kraftvoller universal Schmelzkleber, der nach nur 10 Sekunden bereits fest und nach ca. 2 Minuten belastbar ist. Der Kleber ist lösemittelfrei und mithilfe von Heißluft problemlos ablösbar. Geeignet für Gluematic 3002, Gluematic 5000 und Gluefix.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Klebestift
Durchmesser
11 mm
Schmelzpunkt (max.)
190 °C
Gewicht
250 g
Geeignet für Materialien
Karton, Stoff, Papier, Kunststoff, Holz
Enthält nicht
Lösungsmittel
Kompatibilität
Gluematic 5000, Gluematic 3002 & Gluefix.
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
10 Stück(e)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
138
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 6,94*
1 Tag
138
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,13*
€ 7,25*
6 Tage
138
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,70*
1 Tag
138
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 7,87*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,64*
€ 8,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,487* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
110090726
ab € 29,47*
Sonstiges
Steinel
110093197
ab € 167,99*
Sonstiges
Steinel
110093198
ab € 179,55*
Sonstiges
Steinel
110090736
ab € 127,95*
Sonstiges
Steinel
084509
ab € 26,2593*
Sonstiges
Steinel
110088256
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.