Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB 3.0 to SATA III Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB 3.0 to SATA III Adapter
i-tec USB 3.0 to SATA III Adapter
i-tec USB 3.0 to SATA III Adapter
i-tec USB 3.0 to SATA III Adapter
i-tec USB 3.0 to SATA III Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6054649
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     USB3STADA
EAN/GTIN:
     8594047318386
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter SATA
SATA Adapter
Mit diesem Adapter können Sie 2.5"/3.5" SATA I/II/III Festplatten und optische BLU-RAY/DVD/CD Mechaniken über einen USB 3.0 /2.0 Port an Ihren Computer anschließen. Die USB 3.0 SuperSpeed Schnittstelle ermöglicht schnelle Datenübertragung und -sicherung oder Speichern von großen Dateien auf Festplatten. Die Bedienung ist sehr einfach. Schließen Sie die Festplatte an einen SATA Steckadapter. Bei erstem Anschluss an einen Computer werden die Treiber automatisch installiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Anzahl Anschlüsse
1
Kabellänge
0.15 m
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 32/64 bit, Mac OS 9.0 and higher
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
236 g
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Ausgangsschnittstelle
SATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
27 g
Merkmale
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
U2LAN
ab € 7,13*
Zubehör
i-tec
C31METALGLAN
ab € 13,58*
Zubehör
i-tec
C31ADA
ab € 5,95*
Zubehör
i-tec
C31CBLDP60HZ
ab € 11,22*
Zubehör
i-tec
C31CBLHDMI60HZ
ab € 14,42*
Zubehör
i-tec
C31CBLVGA60HZ
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.