Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 150cm
i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 150cm
i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 150cm
i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 150cm
i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 150cm
i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 150cm
i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 150cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62312908
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31CBLDP60HZ
EAN/GTIN:
     8595611702631
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen Display Port Bildschirm über neuen USB-C oder Thunderbolt 3 Konnektor. Dieser Kabeladapter unterstützt die Übertragung von 4K Ultra HD Auflösung bis zu 3840 x 2160 Pixel zuzüglich Audiosignal.

Der Kabeladapter eignet sich für alle Laptops, die über einen USB-C Stecker zur Unterstützung der Video-Übertragung (DisplayPort alt Mode) oder über einen Stecker Thunderbolt 3 (einschließlich Apple MacBook 2015 oder Apple MacBook Pro 2016 und neuere) verfügen. Die Stecker USB-C und Thunderbolt 3 bieten viele Vorteile. Sie sind kleiner und symmetrisch, so dass sie leicht zu verbinden sind, da Sie auf die Drehung des Steckers nicht achten müssen.

Der Kabeladapter eignet sich für Planer, Grafiker, Spieler und andere Nutzer, die mit mehreren Bildschirmen gleichzeitig arbeiten möchten oder müssen. Mit Hilfe der Modi „Erweitern“ und „Spiegeln“ können Sie zum Beispiel mit breiten Tabellen arbeiten, die über 2 Bildschirme angezeigt werden, an einem Bildschirm arbeiten und an dem anderen das Internet nach Informationen durchsuchen, mehrere Dokumente gleichzeitig vergleichen, ohne zwischen mehreren geöffneten Fenstern umschalten zu müssen, Panoramabilder auf zwei Bildschirmen anzeigen, Grafiken und aktuelle Daten im selben Augenblick anschauen, mehrere Präsentationen auf einmal zeigen, ohne einen weiteren Computer zu benötigen u. ä.

Die Verwendung ist sehr einfach, der Kabeladapter ist nur an USB-C oder Thunderbolt 3 Port des Computers anzuschließen, mit Hilfe von Display Port Verbinder ist er mit Anzeigegerät zu verbinden und kann sofort verwendet werden. Die Treiber werden automatisch vom System installiert.

Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Gerätekompatibilität, ob sie im Einklang mit Betriebsanforderungen des betreffenden i-tec Produkts steht, insbesondere der Videoausgang (Display Port Alt Mode Profil). Falls das Gerät nicht kompatibel ist, kann Ihr neues i-tec Produkt fehlerhaft funktionieren. Detaillierte Spezifikationen Ihres Geräts, bzw. des USB Ports, sind im Benutzerhandbuch zu finden, das mit Ihrem Notebook/Tablet/Smartphone mitgeliefert wird, eventuell beim Kundenservice des Geräteherstellers nachzufragen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
93 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
73 g
Breite
20 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
14 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.