Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICKV102DTY Videosplitter DVI 2x DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICKV102DTY Videosplitter DVI 2x DVI
Techly ICKV102DTY Videosplitter DVI 2x DVI
Techly ICKV102DTY Videosplitter DVI 2x DVI
Techly ICKV102DTY Videosplitter DVI 2x DVI
Techly ICKV102DTY Videosplitter DVI 2x DVI
Techly ICKV102DTY Videosplitter DVI 2x DVI
Techly ICKV102DTY Videosplitter DVI 2x DVI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60118720
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICKV102DTY
EAN/GTIN:
     8051128102109
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
70 mm
Abmessungen (BxTxH)
155 x 23 x 70 mm
Gewicht
735 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Technische Details
Typ
Splitter
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
DVI
Teilnehmerausgang
2x DVI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Farbtiefe
12 Bit
Bandbreite
225 MHz
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.