| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-52000424 Herst.-Nr.: 62097 EAN/GTIN: 4040849620973 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 95 mm | | Tiefe | 190 mm | | Höhe | 11 mm | | Gewicht | 40 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | Sonstige Funktionen | Kabellänge | 0.15 m | Leistungen | Produktfarbe | Weiß | | Integrierter Kartenleser | Ja | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Zertifizierung | CE, WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, USB Multiport Adapter, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, goobay docking station, usb - usb adapter, usb speicherkartenlesegerät |
| | |
| |