| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-95831095 Herst.-Nr.: 51775 EAN/GTIN: 4040849517754 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | HDMI-Ausgang | Ja | | Anzahl der Display unterstützt | 2 | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB-Anschluss Geschlecht | Männlich | | Formfaktor des USB-Steckers | Gerade | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | | USB Power Delivery | Ja | | Zertifizierung | CE, WEEE | Design | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm | | Tiefe | 20 mm | | Höhe | 12 mm | | Gewicht | 23 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, USB HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-c adapter hdmi, usb-c hdmi adapter, hdmi adapter hdmi, Komponent |
| | |
| |