Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60175 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Silber, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60175 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Silber, Schwarz
Goobay 60175 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Silber, Schwarz
Goobay 60175 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Silber, Schwarz
Goobay 60175 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Silber, Schwarz
Goobay 60175 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Silber, Schwarz
Goobay 60175 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Silber, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101645658
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60175
EAN/GTIN:
     4040849601750
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.3
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
30 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Silber, Schwarz
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
12.1 x 20 x 6.4 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
21 x 45 x 11 mm
Gewicht
80 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51775
ab € 14,44*
Zubehör
Goobay
60172
ab € 36,27*
Zubehör
Goobay
62097
ab € 13,72*
Zubehör
Goobay
62113
ab € 58,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.