Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SPP-R310BKM POS-Drucker 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bixolon SPP-R310BKM POS-Drucker 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-R310BKM POS-Drucker 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-50454286
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-R310BKM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
385 g
Merkmale
integrierte Barcodes
1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Datenmatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
32 MB
Magnetstreifenleser
Ja
Details der eingebauten Sensoren
Paper End: Reflective sensor Paper Cover Open: Mechanical switch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, Seriell, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Zeichengröße
12 x 24 mm
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
50 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Energieverbrauch
2600 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 289,07*
€ 343,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 283,31*
€ 337,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,52*
€ 327,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 269,67*
€ 320,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 248,94*
€ 296,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.