Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38219 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38219 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38219 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38219 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-49109865
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38219
EAN/GTIN:
     4002888382199
Suchbegriffe:
HDMI Extender
KVM Extender
kvm extender lindy
kvm extender
Der Lindy 100m Cat.6 HDMI 4K60, IR & RS-232 HDBaseT Extender mit PoC ist eine umfassende und hochwertige Lösung zum Übertragen von HDMI-Signalen über große Distanzen mit einem Cat.6 Netzwerkkabel.   Die folgenden Kombinationen aus Distanz und Auflösung sind mit qualitiativ hochwertigen Cat.6 U/UTP- oder F/UTP-Kabeln möglich: 100m: 1920x1080@60Hz 4:4:4 8Bit 70m: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit / 4:2:2 12Bit   Mit Auflösungen bis 4K Ultra HD werden Videos in erstaunlicher Klarheit dargestellt. Durch die Unterstützung von HDR (High Dynamic Range) können Inhalte mit großer Klarheit, besserem Kontrast und größerem Farbumfang dargestellt werden. Sie erhalten eine zuverlässige Lösung für auffallendes Digital Signage im Einzelhandel, immersive Displays bei Veranstaltungen oder ansprechende Installationen in Konferenzräumen oder Hörsälen.   PoC (Power over Cable) sorgt für zusätzliche Flexibilität, da es in einer Punkt-zu-Punkt-Konfiguration zwischen Transmitter und Receiver die Stromversorgung über das Cat.6-Netzwerkkabel erlaubt. Es ist nur ein einziges Netzteil auf Transmitterseite erforderlich - ideal, wenn auf der Receiverseite nicht genug Steckdosen vorhanden sind. functionality provides additional flexibility.     Die bidirektionalen IR-Anschlüsse auf beiden Seiten der Installation ermöglichen die Steuerung der Quellgeräte vom Display aus; ebenso kann das Display auch von der HDMI-Quelle aus gesteuert werden. Zusammen mit der CEC-Steuerung mit nur einer zentralen Fernbedienung erlaubt dieses System dem Anwender einfache und vollständige Kontrolle. Bidirektionale RS232 und Ethernet Ports erlauben die Integration in größere Kontrollsysteme oder den Anschluss an Netzwerkswitches und Hubs mit LAN-Zugang.   Das Netzteil mit verschraubbarem Anschluss sorgt für einen sichere und zuverlässige Verbindung - perfekt für professionelle Installationen, bei denen ein versehentliches Trennen der Verbindung große Probleme nach sich ziehen könnte.   HDBaset ist ein weltweit anerkannter Standard für die qualitativ hochwertige Verteilung von AV-Inhalten und anderer Technologien, inklusive Stromversorgung und Steuerung, über große Distanzen mit einem günstigen Cat.6-Kabel (oder höher).   HDBaseT™ und das HDBaseT Alliance Logo sind eingetragene Warenzeichen der HDBaseT Alliance.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Fernbedienung (IR) input
2
Fernbedienung (IR) output
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
243 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
1450 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
20 mm
Empfängerdimensionen (B x T x H)
157 x 90 x 20 mm
Empfängergewicht
333 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
157 x 90 x 20 mm
Gewicht Transmitter
333 g
Energie
Betriebsspannung (Sender)
24 V
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsspannung (Empfänger)
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
IR
Betriebsanleitung
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
8 kV
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Metall
Farbtiefe
16 Bit
3D
Ja
HDCP
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH, FCC, CE
Weitere Suchbegriffe: kvm extender 100m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,52*
€ 532,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,64*
€ 523,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,06*
€ 501,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,45*
€ 489,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,46*
€ 455,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.