Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DEM-311GT Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DEM-311GT Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
D-Link DEM-311GT Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
D-Link DEM-311GT Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
D-Link DEM-311GT Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
Artikel-Nr.:
     337-21.14.0225
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-311GT
EAN/GTIN:
     5051749523737
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Versandkartonslänge
360 mm
Versandkartonsbreite
260 mm
Versandkartonshöhe
310 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
54 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
54 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
4200 g
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Hot-Swap
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
74 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
64 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Netzstandard
IEEE 802.3x
Duplex-System
Voll
Weitere Suchbegriffe: Medienkonverter, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SFP Switch, sfp-modul d-link, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,13*
€ 27,20*
1 Tag
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 22,10*
€ 28,41*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 22,38*
€ 28,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,95*
€ 29,54*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,91*
€ 29,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.8750
ab € 6,11*
Zubehör
ROLINE
21.15.8751
ab € 8,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.8758
ab € 14,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.8756
ab € 21,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.8752
ab € 7,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.8757
ab € 26,36*
Zubehör
ROLINE
21.15.8753
ab € 8,81*
Zubehör
ROLINE
21.15.8755
ab € 10,77*
Zubehör
D-Link
DGS-1026MP
ab € 270,82*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,49*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,88*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,90*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.