Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IHD-210PR Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IHD-210PR Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
PLANET IHD-210PR Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
PLANET IHD-210PR Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
PLANET IHD-210PR Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
PLANET IHD-210PR Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
PLANET IHD-210PR Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37002965
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IHD-210PR
EAN/GTIN:
     4711605282512
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
Digital Signage
LFD
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.4a
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
130 x 82 x 30.25 mm
Gewicht
290 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
Stromstärke
2 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
IR
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Videokompressionsformate
H.264, MPEG1
HDCP
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC, CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.