Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-CVB513 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-CVB513 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
ICY BOX IB-CVB513 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
ICY BOX IB-CVB513 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
ICY BOX IB-CVB513 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35240753
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60098
EAN/GTIN:
     4250078164432
Suchbegriffe:
M2 Controller
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
Zwei kleine Flitzer

Die IB-CVB513 ist eine M.2 SATA auf SATA III Konverterkarte. Mit dieser PCI Bracket können zwei M.2 SATA Karten befestigt und auf SATA Konvertiert werden. Dabei sind die Vorteile von platzsparenden M.2 Karten mit denen des weit verbreiteten SATA III Standards vereint.

Die Karten sind dank vorgestanzter Löcher leicht zu montieren. Anschließend nur die Kabel anstecken und schon rasen Sie mit bis zu 6 Gbit/s durch Ihre Dateien.

Die Kleinen sind die Schnellsten
Die IB-CVB513 Konvertiert 2x M.2 SATA zu SATA und erlaubt dadurch das Anschließen der schnellen und besonders kompakten M.2 Karten an ein bestehendes System. Das PCI Bracket gewährt außerdem festen halt in den entsprechenden einbauschächten.

Passt viel rein
Die IB-CVB513 hält Karten in den Größen 22x42/60/80 mm und das ganz unabhängig vom verwendeten Betriebssystem. Der Strom wird über eine FDD 4Pin.

Schnell eingebaut
Die Karten sind dank vorgestanzter Löcher leicht zu montieren. Anschließend nur anstecken und schon rasen Sie mit bis zu 6 Gbit/s durch ihre Dateien.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
M.2
Ausgangsschnittstelle
SATA
SATA Revision
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
1
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
113 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
JMB572
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.