Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Bidirektionales 1000Base-BX-WDM-SFP-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Bidirektionales 1000Base-BX-WDM-SFP-Modul
TP-Link Bidirektionales 1000Base-BX-WDM-SFP-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3468960
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SM321B V1
EAN/GTIN:
     6935364030520
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
TP-LINKs TL-SM321B benutzt den neuesten Standard 1000Base-BX, und arbeitet auf einer einzigen Glasfaser, mit unterschiedlichen Wellenlängen für jede Richtung. Hiermit können Sie Ihr Netz auf bis zu 10km Größe ausdehnen, um über große Distanzen Teams zu vernetzen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Plug
Ja
Zertifizierung
FCC, CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
81.5 mm
Verpackungstiefe
122.5 mm
Verpackungshöhe
38.5 mm
Paketgewicht
60 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Netzstandard
IEEE 802.3z
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.4 mm
Tiefe
12.9 mm
Höhe
12.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, Switch-Modul, gbic-modul tp link, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-SF1016
ab € 36,27*
Ähnlich
TP-Link
TL-SF1024
ab € 41,54*
Ähnlich
TP-Link
TL-SF1024D
ab € 37,35*
Ähnlich
TP-Link
TL-SF1048
ab € 74,10*
Ähnlich
TP-Link
TL-SM311LM
ab € 10,64*
Ähnlich
TP-Link
TL-SM311LS
ab € 9,76*
Ähnlich
TP-Link
TL-SM321A
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.